225,50 €/ Unitéhors TVA
272,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 26 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE FRP |
A1 | 19 mm |
B | 19 mm |
B1 | 30 mm |
B2 | 75 mm |
C | 19 mm |
d | 30 mm |
D | 75 mm |
d0 | 30 mm |
d1 | 70 mm |
D1 | 42 mm |
dk | 82 mm |