104,29 €/ Unitéhors TVA
126,19 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 16 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE FRP |
A1 | 17 mm |
A2 | 47 mm |
B | 11.8 mm |
B1 | 11.8 mm |
B2 | 11.2 mm |
C | 11.2 mm |
d | 17 mm |
D | 47 mm |
d1 | 43.5 mm |
D1 | 27 mm |
dk | 52 mm |