1 638,28 €/ Unitéhors TVA
1 982,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 59 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE FRP |
A1 | 51 mm |
A2 | 46 mm |
B | 51 mm |
B2 | 100 mm |
C | 46 mm |
d | 100 mm |
D | 210 mm |
d1 | 198 mm |
D1 | 127 mm |
K | 59 mm |
dk | 222 mm |