Eriks
SKF

SKF Rotule à contact oblique Entretien nécessaire Acier / acier GAC 80 SA

  • ERIKS:13199988
  • Fabricant:7316577003089
Image 1
Les rotules à contact oblique ont dans la bague intérieure et extérieure, des surfaces de glissement sphériques qui forment un certain angle avec l'axe de la rotule. Cela leur permet de supporter des charges combinées (radiales et axiales).
Ajouter à la liste

586,77 €/ Unitéhors TVA

709,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
GAC..SA
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
29 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Alternatives

440,04 €/ Unitéhors TVA

532,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026