44,66 €/ Unitéhors TVA
54,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 131.851 mm |
Diamètre extérieur | 178.587 mm |
Epaisseur | 2.921 mm |
B | 2.921 mm |
d | 131.851 mm |
d1 | 157.937 mm |
d2 | 178.587 mm |
f | 11.049 mm |
M | 126.213 mm |
V | 6.35 mm |