Eriks
SKF

SKF Rondelle frein W 19

  • ERIKS:23771741
  • Fabricant:7316576676147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,49 €/ Unitéhors TVA

23,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W
Diamètre d'alésage
96.52 mm
Diamètre extérieur
132.563 mm
Epaisseur
2.134 mm
B
2.134 mm
d
96.52 mm
d1
116.662 mm
d2
132.563 mm
f
8.966 mm
M
92.354 mm
V
4.775 mm