3,30 €/ Unitéhors TVA
3,99 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 45.517 mm |
Diamètre extérieur | 69.444 mm |
Epaisseur | 1.219 mm |
B | 1.219 mm |
d | 45.517 mm |
d1 | 58.699 mm |
d2 | 69.444 mm |
f | 7.366 mm |
M | 42.85 mm |
V | 3.175 mm |