60,98 €/ Unitéhors TVA
73,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MBL |
Diamètre d'alésage | 190 mm |
Diamètre extérieur | 232 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 190 mm |
d1 | 210 mm |
d2 | 232 mm |
f | 20 mm |
M | 184 mm |