Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MBL 24

  • ERIKS:23766832
  • Fabricant:7316571090573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Les rondelles-freins sont des éléments de fixation simples, stables et fiables. La rondelle s’engage dans une rainure de l’arbre et bloque l’écrou en position si une de ses dents est repliée dans une des encoches situées sur la circonférence de l’écrou. Les rondelles-freins sont utilisées avec les écrous de serrage des séries KM et KML ainsi qu'avec les écrous N et AN pour les dimensions en pouces.
Ajouter à la liste

41,00 €/ Unitéhors TVA

49,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MBL
Diamètre d'alésage
120 mm
Diamètre extérieur
152 mm
Epaisseur
2 mm
B
2 mm
d
120 mm
d1
135 mm
d2
152 mm
f
14 mm
M
115 mm