3,84 €/ Unitéhors TVA
4,65 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Diamètre d'alésage | 45 mm |
Diamètre extérieur | 69 mm |
Epaisseur | 1.8 mm |
B | 1.8 mm |
d | 45 mm |
d1 | 56 mm |
d2 | 69 mm |
f | 6 mm |
M | 42.5 mm |