Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 8 A

  • ERIKS:13200187
  • Fabricant:7316572309988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette rondelle de sécurité est conçue pour être utilisée avec des écrous de blocage métriques dans des environnements industriels exigeants. Elle est destinée à s'engager dans une rainure de clavette sur un arbre ou une bague d'adaptation afin d'assurer une fixation sécurisée et d'empêcher tout desserrage involontaire. La version MB 8 A offre une résistance accrue et des performances fiables pour les opérations d'assemblage répétitives. L'installation et le retrait simples facilitent des opérations de maintenance efficaces.

Caractéristiques
  • La version renforcée MB 8 A augmente la résistance à la fatigue lors d’installations répétitives.
  • La conception à rainure de clavette empêche le desserrage de l’écrou de blocage sous contraintes opérationnelles
  • Une installation simple réduit le temps d’assemblage et améliore l’efficacité opérationnelle
  • Mécanisme de verrouillage fiable réduisant le risque d'arrêt ou de dysfonctionnement des équipements
Application et utilisation
  • Utilisé avec KM
  • KML
  • et écrous de blocage HM T sur des arbres
  • Idéal pour fixer les manchons d'adaptation dans les ensembles d’équipements rotatifs
  • Compatible avec les machines industrielles nécessitant un positionnement stable des écrous
Ajouter à la liste

4,27 €/ Unitéhors TVA

5,17 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Epaisseur
1.8 mm
B
1.8 mm
d
40 mm
d1
50 mm
d2
62 mm
f
6 mm
M
37.5 mm