150,81 €/ Unitéhors TVA
182,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Diamètre d'alésage | 280 mm |
Diamètre extérieur | 362 mm |
Epaisseur | 3 mm |
B | 3 mm |
d | 280 mm |
d1 | 320 mm |
d2 | 362 mm |
f | 28 mm |
M | 273 mm |