Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 52

  • ERIKS:23766826
  • Fabricant:7316577001412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Les rondelles-freins sont des éléments de fixation simples, stables et fiables. La rondelle s’engage dans une rainure de l’arbre et bloque l’écrou en position si une de ses dents est repliée dans une des encoches situées sur la circonférence de l’écrou. Les rondelles-freins sont utilisées avec les écrous de serrage des séries KM et KML ainsi qu'avec les écrous N et AN pour les dimensions en pouces.
Ajouter à la liste

140,08 €/ Unitéhors TVA

169,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Type
Lock washer
Diamètre d'alésage
260 mm
Diamètre extérieur
342 mm
Epaisseur
3 mm
B
3 mm
d
260 mm
d1
300 mm
d2
342 mm
f
28 mm
M
253 mm
Alternatives
Product Image

Rondelle frein MB 52

  • Eriks:11552230

112,06 €/ Unitéhors TVA

135,59 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026