108,63 €/ Unitéhors TVA
131,44 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 240 mm |
Diamètre extérieur | 312 mm |
Epaisseur | 3 mm |
B | 3 mm |
d | 240 mm |
d1 | 270 mm |
d2 | 312 mm |
f | 24 mm |
M | 233 mm |
86,91 €/ Unitéhors TVA
105,16 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026