100,77 €/ Unitéhors TVA
121,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 220 mm |
Diamètre extérieur | 292 mm |
Epaisseur | 3 mm |
B | 3 mm |
d | 220 mm |
d1 | 250 mm |
d2 | 292 mm |
f | 24 mm |
M | 213 mm |
80,62 €/ Unitéhors TVA
97,55 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026