Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 21

  • ERIKS:23766804
  • Fabricant:7316577011640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Les rondelles-freins sont des éléments de fixation simples, stables et fiables. La rondelle s’engage dans une rainure de l’arbre et bloque l’écrou en position si une de ses dents est repliée dans une des encoches situées sur la circonférence de l’écrou. Les rondelles-freins sont utilisées avec les écrous de serrage des séries KM et KML ainsi qu'avec les écrous N et AN pour les dimensions en pouces.
Ajouter à la liste

6,79 €/ Unitéhors TVA

8,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Type
Lock washer
Diamètre d'alésage
105 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Epaisseur
1.75 mm
B
1.75 mm
d
105 mm
d1
126 mm
d2
145 mm
f
12 mm
M
100.5 mm
Alternatives
Product Image

Rondelle frein MB 21

  • Eriks:11551912

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026