Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 16 A

  • ERIKS:12121167
  • Fabricant:7316570960600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette rondelle de sécurité est conçue pour fixer des écrous de blocage métriques sur des arbres ou des manchons d’adaptation, assurant ainsi une fixation stable dans les équipements rotatifs. Elle s’engage dans une rainure de clavette et verrouille l’écrou en place en repliant une languette dans la fente de l’écrou. La variante MB 16 A offre une résistance accrue par rapport aux rondelles MB standard et doit être remplacée à chaque installation. La rétention fiable minimise le desserrage involontaire pendant le fonctionnement.

Caractéristiques
  • La conception renforcée MB 16 A assure une fixation sécurisée pour les assemblages critiques
  • Le mécanisme d’engagement par rainure empêche la rotation et le desserrage accidentel sous charge
  • Une installation et un démontage simples réduisent le temps de maintenance et les coûts de main-d'œuvre
  • Réutilisable avec KM
  • KML
  • et écrous de blocage HM .. T pour une compatibilité polyvalente
Application et utilisation
  • Utilisé avec des écrous de blocage métriques dans les systèmes d'entraînement industriels
  • Idéal pour fixer des arbres dans des ensembles de machines lourdes
  • Compatible avec les manchons d’adaptation dans les équipements rotatifs
Ajouter à la liste

20,58 €/ Unitéhors TVA

24,90 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Diamètre d'alésage
80 mm
Diamètre extérieur
112 mm
Epaisseur
2.5 mm
B
2.5 mm
d
80 mm
d1
95 mm
d2
112 mm
f
10 mm
M
76.5 mm