Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 10 A

  • ERIKS:12121166
  • Fabricant:7316571158815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette rondelle de sécurité MB 10 A est conçue pour les écrous de blocage métriques dans des applications MRO exigeantes. Elle fixe les écrous de blocage sur des arbres ou des manchons d’adaptation et empêche tout desserrage involontaire. La rondelle s’engage dans une rainure et verrouille l’écrou en pliant une languette dans une fente extérieure. Chaque installation nécessite une nouvelle rondelle pour une sécurité optimale.

Caractéristiques
  • La version MB A renforcée résiste à des contraintes opérationnelles plus élevées et réduit le risque de défaillance
  • L'engagement de la rainure de clavette assure un alignement précis et empêche le glissement rotatif sous charge.
  • La conception à languette pliée maintient l’écrou en place pour améliorer la fiabilité de la fixation pendant le fonctionnement.
  • Un processus d'installation simple réduit les temps d'arrêt et rationalise les procédures de maintenance
  • La compatibilité métrique permet l’utilisation avec les KM standard
  • Écrous de blocage KML et HM dans divers environnements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des écrous de blocage métriques dans des ensembles de machines rotatives
  • Idéal pour l'installation d'arbres et de manchons adaptateurs dans les équipements lourds
  • Compatible avec des applications nécessitant un maintien stable et sécurisé des écrous
Ajouter à la liste

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Epaisseur
1.8 mm
B
1.8 mm
d
50 mm
d1
61 mm
d2
74 mm
f
6 mm
M
47.5 mm