Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 7095

  • ERIKS:23760112
  • Fabricant:7316570981148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour les butées à aiguilles dans les applications industrielles. Fabriquée en acier à ressort trempé, ses deux faces sont polies et utilisables comme chemins de roulement. Le composant est adapté aux situations avec des exigences modérées en matière de faux-rond et permet l’interchangeabilité. Il constitue une solution économique lorsque les pièces mécaniques adjacentes ne sont pas trempées mais présentent une rigidité suffisante.

Caractéristiques
  • Les deux faces sont polies pour une utilisation comme chemins de roulement, ce qui permet une installation flexible et un nombre réduit de composants.
  • Espace axial minimal requis, permettant l’intégration dans des ensembles de machines compacts
  • La construction en acier à ressort trempé augmente la résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée
  • Fourni en tant que composant séparé, assure une interchangeabilité totale avec les séries AXK et AXW
  • Rentable pour les machines avec des composants adjacents non trempés mais suffisamment rigides
Application et utilisation
  • Utilisé avec des butées à aiguilles pour des ensembles de transmission
  • Idéal pour les machines où l’espace axial est limité
  • Compatible avec les installations de roulements AXK et AXW
Ajouter à la liste

6,96 €/ Unitéhors TVA

8,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS7095

  • Eriks:11670755
  • Manufacturer:197040000

3,90 €/ Unitéhors TVA

4,72 €TVA incluse

117 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026