Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 6590

  • ERIKS:24003069
  • Fabricant:7316570778274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle pour butées à aiguilles est fabriquée en acier à ressort trempé. Les deux faces sont polies pour être utilisées comme chemins de roulement répondant à des exigences modérées de faux-rond. Elle est conçue pour des applications avec un espace axial minimal et offre une interchangeabilité totale. La rondelle convient à une utilisation avec les roulements des séries AXK et AXW, offrant une flexibilité lors de l’assemblage.

Caractéristiques
  • La construction en acier à ressort trempé résiste à l'usure dans les applications de poussée à forte charge
  • Des surfaces polies permettent un contact de roulement fluide et réduisent la friction pour une durée de vie prolongée
  • Le profil mince réduit les besoins d’espace axial dans les ensembles compacts
  • La pleine interchangeabilité permet une disposition flexible avec des séries de roulements compatibles
  • Alternative économique lorsque les composants adjacents ne sont pas trempés mais présentent une rigidité suffisante
Application et utilisation
  • Utilisé avec les butées à aiguilles de la série AXK : support d’arbre ou de logement
  • Idéal pour l’assemblage dans un espace axial limité dans les équipements mécaniques
  • Compatible avec les roulements de la série AXW en tant que rondelles d'arbre
Ajouter à la liste

5,51 €/ Unitéhors TVA

6,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS6590

  • Eriks:11670754
  • Manufacturer:196820000

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026