Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 6085

  • ERIKS:23760111
  • Fabricant:7316570967685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour les butées à aiguilles nécessitant un espace axial minimal. Fabriquée en acier à ressort trempé, ses deux faces polies servent de pistes fonctionnelles. Le composant convient aux applications où les pièces adjacentes de la machine ne sont pas trempées mais présentent une rigidité suffisante. Il permet une interchangeabilité totale au sein des ensembles de roulements AXK et AXW.

Caractéristiques
  • La construction en acier à ressort trempé offre une résistance fiable à l'usure dans des environnements exigeants
  • Des faces polies des deux côtés permettent une utilisation comme pistes efficaces pour améliorer les performances des roulements
  • La hauteur axiale minimale permet une conception d’assemblage compacte et une installation peu encombrante
  • La conception interchangeable des rondelles garantit la compatibilité avec différentes séries de roulements pour une utilisation flexible
  • Solution économique pour les assemblages où les composants adjacents ne disposent pas de traitement de surface
Application et utilisation
  • Utilisé avec les butées à aiguilles de la série AXK pour un support axial fiable
  • Idéal pour les machines nécessitant des agencements de butées économes en espace
  • Compatible avec des configurations de montage dépourvues de sièges de roulement trempés
Ajouter à la liste

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS6085

  • Eriks:11670753
  • Manufacturer:196660000

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026