Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 4060

  • ERIKS:23760107
  • Fabricant:7316570269802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour une utilisation avec des butées à aiguilles dans des environnements industriels. Fabriquée en acier à ressort trempé, elle possède des faces polies servant de pistes de roulement. Elle convient aux applications sur arbre et sur logement, offrant interchangeabilité et encombrement axial minimal. La rondelle est conçue pour des situations où les composants adjacents sont suffisamment rigides mais non trempés.

Caractéristiques
  • La construction en acier à ressort trempé résiste à l'usure et à la déformation pendant le fonctionnement
  • Des surfaces polies sur les deux faces réduisent la friction et assurent un mouvement fluide des roulements
  • La conception à hauteur axiale minimale permet d’optimiser l’espace dans les ensembles compacts.
  • Entièrement interchangeable avec d'autres rondelles, ce qui simplifie le remplacement et la maintenance
  • Adapté à une utilisation lorsque les composants adjacents ne sont pas trempés, ce qui réduit le Gesamtsystemkosten
Application et utilisation
  • Utilisé avec les butées à aiguilles des séries AXK et AXW
  • Idéal pour les machines nécessitant des solutions économiques de chemins de roulement
  • Compatible avec les assemblages nécessitant une faible épaisseur
  • composants de rondelles trempées
Ajouter à la liste

2,37 €/ Unitéhors TVA

2,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS4060

  • Eriks:11670749
  • Manufacturer:195850000

1,66 €/ Unitéhors TVA

2,01 €TVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026