Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 3552

  • ERIKS:23760106
  • Fabricant:7316570032246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour une utilisation avec des butées à aiguilles. Fabriquée en acier à ressort trempé, ses deux faces sont polies pour servir de chemins de roulement. La rondelle est fournie comme composant séparé, permettant une utilisation comme rondelle d’arbre ou de logement. Elle constitue une solution économique lorsque les composants adjacents de la machine ne sont pas trempés.

Caractéristiques
  • La construction en acier à ressort trempé augmente la capacité de charge et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Des surfaces polies permettent une utilisation comme pistes de roulement, réduisant ainsi le besoin en composants dans les assemblages
  • Un encombrement axial minimal permet des agencements de roulements compacts dans des espaces restreints
  • La conception de composants séparés permet l’interchangeabilité pour des besoins d’installation flexibles
  • Alternative économique pour les pièces de machine adjacentes non trempées afin de réduire les coûts
Application et utilisation
  • Utilisé avec les butées à aiguilles des séries AXK et AXW
  • Idéal pour les machines avec des exigences modérées en faux-rond et un espace axial limité
  • Compatible avec les ensembles de roulements en acier à ressort nécessitant des rondelles fines
Ajouter à la liste

1,64 €/ Unitéhors TVA

1,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS3552

  • Eriks:11670748
  • Manufacturer:195690000

1,14 €/ Unitéhors TVA

1,38 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026