Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 2035

  • ERIKS:23760103
  • Fabricant:7316577739797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour les butées à aiguilles et fabriquée en acier à ressort trempé. Les deux faces sont polies, permettant leur utilisation comme chemins de roulement, et la rondelle convient aux applications avec des exigences modérées en matière de faux-rond. Son profil mince permet une installation là où l’espace axial est limité. La rondelle est compatible en tant que rondelle d’arbre et de logement pour différentes séries de roulements.

Caractéristiques
  • Des surfaces polies réduisent les frottements et augmentent la durée de vie opérationnelle des ensembles de roulements
  • La construction en acier à ressort trempé garantit la durabilité sous des charges axiales
  • La largeur axiale minimale facilite l'installation dans des espaces d'assemblage compacts
  • Peut être interchangée avec d'autres rondelles pour simplifier les opérations de maintenance et de remplacement
  • Composant rentable lorsque les pièces de machine adjacentes ne présentent pas de traitement de surface
Application et utilisation
  • Utilisé avec les ensembles de butées à aiguilles AXK et AXW
  • Idéal pour les machines nécessitant des solutions de support axial à profil mince
  • Compatible avec des installations dépourvues de surfaces adjacentes durcies
Ajouter à la liste

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

147 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS2035

  • Eriks:11670745
  • Manufacturer:000019500-0000

0,71 €/ Unitéhors TVA

0,86 €TVA incluse

295 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026