Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 160200

  • ERIKS:24045065
  • Fabricant:7316571472126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour les butées à aiguilles et fabriquée en acier à ressort trempé. Les deux faces sont polies, ce qui permet leur utilisation comme pistes de roulement, et la rondelle convient aux exigences modérées de faux-rond. Elle peut être utilisée comme rondelle d’arbre ou de logement dans les applications des séries AXK et AXW et permet l’interchangeabilité lors de l’assemblage.

Caractéristiques
  • La construction en acier à ressort trempé améliore la durabilité et assure un fonctionnement fiable des roulements
  • Des surfaces polies permettent une utilisation comme chemins de roulement, ce qui réduit les besoins en composants
  • La conception à encombrement axial minimal convient aux assemblages compacts et aux installations contraintes
  • Solution économique pour des composants adjacents non trempés mais suffisamment rigides
  • La pleine interchangeabilité des rondelles simplifie la gestion des stocks et la logistique de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des butées à aiguilles dans des ensembles mécaniques
  • Compatible avec les séries AXK et AXW pour des fonctions de rondelle d’arbre ou de logement
  • Idéal pour les assemblages avec des exigences modérées en faux-rond et en rigidité
Ajouter à la liste

67,94 €/ Unitéhors TVA

82,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS160200

  • Eriks:11670743
  • Manufacturer:199170000

38,20 €/ Unitéhors TVA

46,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026