Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 1528

  • ERIKS:23760101
  • Fabricant:7316570192643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour une utilisation avec des butées à aiguilles dans des environnements industriels exigeants. Fabriquée en acier à ressort trempé, ses deux faces sont polies et adaptées à une utilisation comme chemins de roulement. Sa faible hauteur axiale permet une installation dans des espaces restreints, ce qui la rend économique pour les assemblages avec des exigences de faux-rond modérées. La rondelle peut être utilisée comme rondelle d’arbre ou de logement, offrant une interchangeabilité totale au sein des séries AXK et AXW.

Caractéristiques
  • Des faces en acier à ressort trempé et poli offrent une résistance à l'usure optimale pour les applications de chemins de roulement
  • La hauteur axiale minimale permet l'installation dans des espaces restreints et réduit les contraintes d'assemblage
  • Permet une interchangeabilité totale avec des rondelles compatibles, ce qui simplifie la gestion des stocks et le remplacement
  • Conception économique prenant en charge les composants adjacents avec des exigences modérées en matière de faux-rond
  • Fourni en tant que composant séparé pour une application flexible comme rondelle d’arbre ou de logement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des butées à aiguilles dans les machines-outils
  • Idéal pour les assemblages industriels avec un espace d'installation axial limité
  • Compatible avec les configurations de roulements des séries AXK et AXW
Ajouter à la liste

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS1528

  • Eriks:11670742
  • Manufacturer:AS1528

0,71 €/ Unitéhors TVA

0,86 €TVA incluse

181 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026