Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 1024

  • ERIKS:23760097
  • Fabricant:7316570997163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour les butées à aiguilles fabriquées en acier à ressort trempé. Les deux faces sont polies pour servir de chemins de roulement, permettant l’utilisation comme rondelle d’arbre ou de logement pour différentes séries de roulements. La rondelle favorise l’interchangeabilité et un fonctionnement efficace lorsque l’espace est limité et qu’un faux-rond modéré est acceptable. Elle constitue une solution économique pour les installations où les composants adjacents offrent une rigidité suffisante.

Caractéristiques
  • La construction en acier à ressort trempé augmente la durabilité pour les applications de roulements exigeantes
  • Des surfaces polies permettent une utilisation comme chemins de roulement, réduisant ainsi le besoin de composants supplémentaires
  • Un encombrement axial minimal permet l’utilisation dans des ensembles compacts
  • La pleine interchangeabilité simplifie les processus de remplacement et de maintenance
  • Conception économique adaptée aux installations avec des exigences modérées en matière de faux-rond
Application et utilisation
  • Utilisé avec des butées à aiguilles nécessitant des rondelles de chemin de roulement fines
  • Idéal pour une utilisation comme rondelle de logement ou d’arbre dans les séries AXK et AXW
  • Compatible avec des assemblages où les pièces adjacentes ne sont pas trempées
Ajouter à la liste

1,25 €/ Unitéhors TVA

1,51 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS1024

  • Eriks:11670735
  • Manufacturer:297500000

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,85 €TVA incluse

614 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026