Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 100135

  • ERIKS:23760096
  • Fabricant:7316571140766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour les butées à aiguilles nécessitant un faible encombrement axial. Fabriquée en acier à ressort trempé, elle offre des pistes de roulement polies pour des performances fiables. Elle convient aux applications sur arbre et sur logement dans les séries de roulements AXK et AXW. Adaptée lorsque les composants mécaniques adjacents présentent une rigidité suffisante mais ne sont pas trempés. La rondelle permet des solutions interchangeables et économiques dans les ensembles de roulements.

Caractéristiques
  • La construction en acier à ressort trempé augmente la résistance à l'usure dans les applications de poussée exigeantes
  • Des surfaces polies sur les deux faces servent de pistes de roulement précises pour des performances constantes des roulements
  • La hauteur axiale minimale permet une utilisation dans des espaces restreints sans affecter la conception de l’assemblage
  • La pleine interchangeabilité facilite la maintenance et le remplacement au sein des systèmes de roulements
  • Alternative économique lorsque les composants environnants ne sont pas trempés mais conservent une rigidité suffisante
Application et utilisation
  • Utilisé avec des butées à aiguilles dans des ensembles de machines légères
  • Idéal pour les installations des séries AXK et AXW dans les équipements industriels
  • Compatible avec les systèmes de roulements nécessitant des entretoises axiales fines
Ajouter à la liste

18,82 €/ Unitéhors TVA

22,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS100135

  • Eriks:11670734
  • Manufacturer:198010000

10,59 €/ Unitéhors TVA

12,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026