Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 0821

  • ERIKS:23760095
  • Fabricant:7316571097046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour les butées à aiguilles fabriquées en acier à ressort trempé avec des faces polies adaptées comme pistes de roulement. Les deux faces permettent une utilisation comme rondelle d’arbre ou de logement pour des séries de roulements spécifiques. Son encombrement axial minimal et sa conception économique conviennent aux applications avec des exigences modérées en matière de faux-rond. La rondelle est fournie en tant que composant séparé pour une interchangeabilité totale.

Caractéristiques
  • Des surfaces polies sur les deux faces offrent des chemins de roulement fiables pour le fonctionnement des roulements
  • Un encombrement axial minimal permet l’utilisation dans des ensembles de roulements compacts
  • La construction en acier à ressort garantit une grande durabilité sous contrainte opérationnelle
  • La pleine interchangeabilité simplifie la maintenance et le remplacement dans les assemblages
  • Composant économique adapté lorsque les pièces adjacentes ne sont pas trempées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des butées à aiguilles dans des équipements de précision
  • Idéal pour les machines nécessitant des dispositifs de butées compactes
  • Compatible avec les séries AXK et AXW dans les environnements industriels
Ajouter à la liste

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS0821

  • Eriks:11670733
  • Manufacturer:7888130000

0,58 €/ Unitéhors TVA

0,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026