Eriks
SKF

SKF RMS 9, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 28.575 mm ID, 71.438 mm OD, 20.638 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23769376
  • Fabricant:7316577017949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

73,42 €/ Unitéhors TVA

88,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RMS
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
28.575 mm
Diamètre extérieur
71.438 mm
Largeur
20.638 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
28.1 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.362 kg
Poids
0.8 lb