120,33 €/ Unitéhors TVA
145,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RMS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 41.275 mm |
Diamètre extérieur | 101.6 mm |
Largeur | 23.812 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 55.3 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.884 kg |
Poids | 1.95 lb |