119,52 €/ Unitéhors TVA
144,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RMS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 38.1 mm |
Diamètre extérieur | 95.25 mm |
Largeur | 23.812 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 42.3 kN |
Charge statique | 24 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.788 kg |
Poids | 1.74 lb |