Eriks
SKF

SKF RMS 10, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 31.75 mm ID, 79.375 mm OD, 22.225 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23769364
  • Fabricant:7316577017956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RMS
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
31.75 mm
Diamètre extérieur
79.375 mm
Largeur
22.225 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
33.2 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.494 kg
Poids
1.09 lb