Eriks
SKF

SKF RLS 9, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 28.575 mm ID, 63.5 mm OD, 15.875 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23769361
  • Fabricant:7316576679377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

56,07 €/ Unitéhors TVA

67,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RLS
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
28.575 mm
Diamètre extérieur
63.5 mm
Largeur
15.875 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.22 kg
Poids
0.49 lb