51,72 €/ Unitéhors TVA
62,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 57.15 mm |
Largeur | 15.875 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 9.65 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.17 kg |
Poids | 0.37 lb |