42,79 €/ Unitéhors TVA
51,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 22.225 mm |
Diamètre extérieur | 50.8 mm |
Largeur | 14.288 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.65 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.12 kg |
Poids | 0.26 lb |