Eriks
SKF

SKF RLS 4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12.7 mm ID, 33.338 mm OD, 9.525 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23769348
  • Fabricant:7316577017567
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

77,45 €/ Unitéhors TVA

93,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RLS
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
33.338 mm
Largeur
9.525 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.28 kN
Charge statique
3.1 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
32000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.038 kg
Poids
0.084 lb