79,20 €/ Unitéhors TVA
95,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 38.1 mm |
Diamètre extérieur | 82.55 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 19 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.44 kg |
Poids | 0.97 lb |