64,30 €/ Unitéhors TVA
77,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 34.925 mm |
Diamètre extérieur | 76.2 mm |
Largeur | 17.462 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.349 kg |
Poids | 0.77 lb |