Eriks
SKF

SKF Récharge pour voor TLMR 101 avec cartouche de graisse 380ml LGHB 2 et batterie LGHB 2/MR380B

  • ERIKS:12704210
  • Fabricant:7316575900823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L’unité TLMR est un système de graissage automatique monopoint conçu pour distribuer de la graisse à un point unique de lubrification. Grâce à une pression élevée de 30 bar, ce graisseur peut fonctionner à des distances éloignées et apporter des résultats optimaux sur les emplacements difficiles d’accès et dangereux. Grâce à une large plage de température et une conception robuste, ce système de lubrification TLMR est adapté à des conditions d’utilisation présentant de grandes variations de température et de niveaux de vibrations.
  • Remplissage avec des graisses SKF de haute qualité
  • Débit de distribution indépendant de la température
  • Réglage de la durée jusqu’à 24 mois
  • Pression maximale de 30 bar pendant toute la durée de distribution du lubrifiant
  • Débit de distribution disponible avec différents réglages
  • Deux versions disponibles : TLMR 101 alimenté par batteries (au lithium standard AA) et TLMR 201 alimenté par 12–24 V CC
  • Disponible en deux tailles de cartouches non rechargeables : 120 et 380 ml
Ajouter à la liste

75,39 €/ Unitéhors TVA

91,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGHB
Type
Refill Cartridge Set
Commande mécanique
Électromécanique
Volume de récipient
380 ml
Lubrifiant
LGHB 2
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service maximum
30 bar
Nombre de raccords
1
Longeur maximale des lignes d'alimentation
5 m
Classe de protection (IP)
67
Durée de conservation en mois
36
Poids
0.58 kg
Raccord
G 1/4"