30,31 €/ Unitéhors TVA
36,68 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TLSD |
Type | Refill Cartridge Set |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 125 ml |
Lubrifiant | LGWA 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2N-30 |
Approbation | Zone Ex 0 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 140 °C |
Nombre de raccords | 1 |
Classe de protection (IP) | 65 |
Durée de conservation en mois | 36 |
Poids | 0.27 kg |
Raccord | R 1/4" |