47,73 €/ Unitéhors TVA
57,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RBT1B |
Type | Tapered Roller Bearing Cone |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre intérieur | 1.63 in |
Diamètre extérieur cuvette | 78.961 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.11 in |
Largeur cuvette | 19.812 mm |
Largeur cône | 19.81 mm |
Largeur cône | 0.78 in |
Largeur totale | 39.61 mm |
Largeur totale | 0.78 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 58.8 kN |
Charge statique | 68 kN |
Poids | 0.22 kg |