15,14 €/ Unitéhors TVA
18,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CRWA1 |
Type | Metal Case With Sealant Coating |
Produit | Joint radial d'arbre |
Série | CRWA1 |
Diamètre d'arbre | 34.93 mm |
Diametre logement | 52.38 mm |
Largeur logement | 7.95 mm |
Conception suivant la marque | CRWA1 |
Item attribute | Caoutchouc Acrylique (ACM) |
Matériau | Élastomère polyacrylate (ACM) |
Compound | Élastomère polyacrylate (ACM) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 150 °C |
Poids par pièce | 15 g |
Poids par emballage | 15 g |
Matériau du joint statique | NBR |
Item attribute | Métal |