143,47 €/ Unitéhors TVA
173,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Nipple |
Matériau | Acier au chrome-molybdène |
Traitement de surface | Trempé et revenu |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Raccord filetée 2 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | M 16x1.5 |
Longueur | 50 mm |
Ouverture de clé | 32 mm |
Pression maximum de service | 4000 bar |
Poids | 225 g |
G | G3/4 |
L | 50 mm |
L1 | 50 mm |
l1 | 50 MMT |