579,55 €/ Unitéhors TVA
701,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | THPA |
Type | Hydraulic Connection Nipple |
Matériau | Acier allié de construction |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | M 12x1.5 |
Longueur | 23.5 mm |
Joint | PVC |
Ouverture de clé | 17 mm |
Pression maximum de service | 4000 bar |
Poids | 90 g |
D | 35 mm |
L | 23.5 mm |