Eriks
SKF

SKF Raccord THPA AM12/G1/8

  • ERIKS:14544049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF fournit une vaste gamme de raccords couvrant de nombreuses combinaisons et tailles de filetage différentes. Ces raccords sont utilisés en tant qu'adaptateurs pour permettre le raccordement de tubes et flexibles de différentes tailles de filetage.
Ajouter à la liste

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
THPA
Type
Connection Nipple
Matériau
Acier allié de construction
Qualité de matériaux
Acier de construction allié (trempé)
Traitement de surface
Endurci
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
M 12x1.5
Longueur
20.5 mm
Matériau du joint fileté
Acier allié
Ouverture de clé
12 mm
Pression maximum de service
3000 bar
Poids
20 g
L
20.5 mm
L1
35 mm
l1
35 MMT