505,95 €/ Unitéhors TVA
612,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | THPA |
Type | Connection Nipple |
Matériau | Acier allié de construction |
Traitement de surface | Endurci |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | M 12x1.5 |
Longueur | 22 mm |
Matériau du joint fileté | Acier allié |
Ouverture de clé | 13 mm |
Pression maximum de service | 4000 bar |
Poids | 30 g |
G | G1/4 (mâle) |
L | 22 mm |
L1 | 36.5 mm |
l1 | 36.5 MMT |
L2 | 36.5 mm |