10,17 €/ Unitéhors TVA
12,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 471 |
Type | Screw-In Connector |
Raccord 1 taille du Filetage | M 6 |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 70 °C |
Température de service | de -30 jusqu'à 70 °C |
d | 6 |
d1 | 1/8 |