202,35 €/ Unitéhors TVA
244,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Hydraulic Connection Nipple |
Matériau | Acier au chrome-molybdène |
Qualité de matériaux | Acier au chrome-molybdène |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Femelle |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/4 |
Longueur | 45 mm |
Ouverture de clé | 32 mm |
Pression maximum de service | 1500 bar |
Poids | 208 g |
G | G 1/4 |
L | 45 mm |
L1 | 15 mm |
l1 | 15 MMT |
L2 | 20 mm |