Eriks
SKF

SKF Raccord fileté 729654/150MPA

  • ERIKS:13378594
  • Fabricant:7316575851170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF fournit une vaste gamme de raccords couvrant de nombreuses combinaisons et tailles de filetage différentes. Ces raccords sont utilisés en tant qu'adaptateurs pour permettre le raccordement de tubes et flexibles de différentes tailles de filetage.
Ajouter à la liste

143,47 €/ Unitéhors TVA

173,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Straight
Matériau
Acier au chrome-molybdène
Qualité de matériaux
Acier au chrome-molybdène
Traitement de surface
Trempé et revenu
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Longueur
42 mm
Ouverture de clé
22 mm
Pression maximum de service
1500 bar
Poids
72 g
D
6 mm
G
G 1/4
L
42 mm